HONEYWELL圧力スイッチ
形式 | モデル | Action | 破裂圧力 | お問合せフォーム | 工場出荷時のオン/オフ設定 | NEMA評価 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76575-B00000040-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 4のプサイ | 1 | 3.1〜7 psi(+/- 1) | ¥19,783 | |
A | 76052-B00000150-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 15のプサイ | 1 | 14〜24 psi(+/- 3) | ¥19,588 | |
A | 76576-B00000100-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 10のプサイ | 1 | 8〜13 psi(+/- 2) | ¥18,661 | |
A | 76055-B00001000-01 | 逆 | 1250のプサイ | SPST-いいえ | 100のプサイ | 1 | 91〜150 psi(+/- 10) | ¥20,767 | |
A | 76051-B00000020-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 2のプサイ | 1 | 1.1〜3 psi(+/- 0.5) | ¥18,285 | |
A | 76053-B00000300-01 | 逆 | 1250のプサイ | SPST-いいえ | 35のプサイ | 1 | 25〜50 psi(+/- 5) | ¥19,917 | |
B | 76054-B00000600-01 | 逆 | 1250のプサイ | SPST-いいえ | 60のプサイ | 1 | 51〜90 psi(+/- 7) | ¥19,433 | |
B | 76061-B00000020-01 | スタンダード | 750のプサイ | SPST-NC | 2のプサイ | 1 | 1.1〜3 psi(+/- 0.5) | ¥21,498 | |
B | 76064-B00000600-01 | スタンダード | 1250のプサイ | SPST-NC | 60のプサイ | 1 | 51〜90 psi(+/- 7) | ¥24,875 | |
A | 76577-B00000040-01 | スタンダード | 750のプサイ | SPST-NC | 4のプサイ | 4、4X、13 | 3.1〜7 psi(+/- 1) | ¥21,872 | |
A | 76580-B00000100-01 | 標準/リバース | 750のプサイ | SPDT-NO / NC | 10のプサイ | 1 | 8〜13 psi(+/- 2) | ¥22,584 | |
A | 76072-B00000150-01 | 標準/リバース | 750のプサイ | SPDT-NO / NC | 15のプサイ | 4、4X、13 | 14〜24 psi(+/- 3) | ¥25,950 | |
A | 76074-B00000600-01 | 標準/リバース | 1250のプサイ | SPDT-NO / NC | 60のプサイ | 1 | 51〜90 psi(+/- 7) | ¥22,680 |
圧力スイッチ
ハネウェル圧力スイッチは、チャンバーが所定の圧力レベルに上昇または下降することに応じて電気フィードバックを提供するために使用されます。 これらのユニットは、現場で調整可能なネジ端子接続を備えたガラス強化ポリエステル製エンクロージャと、さまざまな流体で使用できるカプトンダイヤフラムを備えています。 さらに、さまざまな終端 (Metri-Pack コネクタ) と連携して動作するように設計されており、接続時に密閉を形成します。 750 PSI および 1250 psi のバースト圧力バージョンが用意されているこれらの圧力スイッチの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロメータトルクレンチ
- フィルターメディアパッド
- HVACブラシ
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- 水質試験キット
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ターミナルブロック
- ドアハードウェア
- 中括弧と角かっこ
- 潤滑剤の保管と調剤
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール80溶接パイプ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ドレイン
- MILWAUKEE キー付きドリルチャック、ミディアムデューティー
- HALLOWELL コンビネーション収納キャビネット、換気ドア
- OIL SAFE 色分けされたクイックコネクト、オス
- IMPERIAL 自動シャットオフバルブ付きPolarShield充電ホース
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 16-28 Un
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント スタンダードおよびディープ ソケット セット
- WEG
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 8ピッチ