入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 120V @ 1A、240V @ 0.5A |
Action | 逆 |
作動タイプ | ダイアフラム |
破裂圧力 | 1250のプサイ |
お問合せフォーム | SPST-いいえ |
DCコンタクトレーティング | 6V @ 15A、12V @ 8A、24V @ 4A |
差動プローブ | ダイレクトブレード |
工場出荷時のオン/オフ設定 | 100のプサイ |
IP評価 | 54 |
NEMA評価 | 1 |
ポートタイプ | 1 / 8-27 MNPT |
レンジ | 91〜150 psi(+/- 10) |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
モデル | Action | 破裂圧力 | お問合せフォーム | 工場出荷時のオン/オフ設定 | NEMA評価 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76051-B00000020-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 2のプサイ | 1 | 1.1〜3 psi(+/- 0.5) | ¥18,776 | |
76052-B00000150-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 15のプサイ | 1 | 14〜24 psi(+/- 3) | ¥20,104 | |
76053-B00000300-01 | 逆 | 1250のプサイ | SPST-いいえ | 35のプサイ | 1 | 25〜50 psi(+/- 5) | ¥20,446 | |
76054-B00000600-01 | 逆 | 1250のプサイ | SPST-いいえ | 60のプサイ | 1 | 51〜90 psi(+/- 7) | ¥20,663 | |
76061-B00000020-01 | スタンダード | 750のプサイ | SPST-NC | 2のプサイ | 1 | 1.1〜3 psi(+/- 0.5) | ¥22,072 | |
76064-B00000600-01 | スタンダード | 1250のプサイ | SPST-NC | 60のプサイ | 1 | 51〜90 psi(+/- 7) | ¥25,531 | |
76575-B00000040-01 | 逆 | 750のプサイ | SPST-いいえ | 4のプサイ | 1 | 3.1〜7 psi(+/- 1) | ¥20,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。