ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-1215パイプニップル3/4インチ1/1インチ長さMnpt真ちゅう
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプニップル |
接続 | MNPT |
長さ | 1.5 " |
材料 | クロムメッキ真鍮 |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
圧力 | 125のプサイ |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | 65〜250度F |
タイプ | パイプ、継手、ニップル、両端ねじ込み |
UPC | 469197598064 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
81300-02 | 閉じる | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
81300-0215 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
81300-0220 | 2" | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
81300-0230 | 3" | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
81300-0235 | 3.5 " | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
81300-0240 | 4" | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
81300-0245 | 4.5 " | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。