RULEポンプ、水中
形式 | モデル | 最大頭 | アンプ | コード長 | マックス。 温度 | 操作 | 電圧 | 直径 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IL200 | 25のフィート | 2.8 DC | 3ft。 | 水-華氏140度 | 断続的な | 12 VDC | 1 3 / 8 " | 1.91 | ¥6,338 | |
B | IL200K | 25のフィート | 2.8 DC | 13ft。 | 水-華氏140度 | 断続的な | 12 VDC | 1 3 / 8 " | 1.91 | ¥11,672 | |
C | IL280PK | 32のフィート | 4.5 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 3.41 | ¥29,246 | |
D | IL280P | 32のフィート | 4.5 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 3.41 | ¥12,133 | |
E | IL200P | 32のフィート | 4.5 DC | 3ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 2.1 | ¥14,979 | |
F | IL500P | 32のフィート | 6 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 24 VDC | 1 1 / 2 " | 5.75 | ¥17,059 | |
G | IL500PK | 32のフィート | 6 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 5.75 | ¥22,091 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- プラスチック電磁弁
- 回生ブロワー
- 絶縁ハンドラチェット
- PAシステムアクセサリー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 交通安全
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- グラスファイバー
- 油圧モーター
- MOON AMERICAN 産業用消火ホースノズル
- SQUARE D BDLシリーズ、サーキットブレーカ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS パッチコード、Cat5E
- GORLITZ インナーコアケーブルバルブヘッド
- EATON CBV1-10 シリーズモーションコントロールバルブ
- ULTRATECH Aveho シリーズ消臭剤
- ENERPAC LGHシリーズプーラー
- BALDOR / DODGE DLAH、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- GROVE GEAR GRG シリーズ、WBMQ-L スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 6溝