MOON AMERICAN 工業用消防ホース ノズル
形式 | モデル | によってアクティブ化 | 入口サイズ | マックス。 圧力 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 572-1021 | コンスタントオン | 1" | 100のプサイ | NH | ¥3,055 | |
A | 572-2011 | コンスタントオン | 2" | 100のプサイ | NPSH | ¥10,134 | |
A | 572-2521 | コンスタントオン | 2.5 " | 100のプサイ | NH | ¥15,616 | |
A | 572-0711 | コンスタントオン | 3 / 4 " | 100のプサイ | NPSH | ¥2,577 | |
A | 572-1011 | コンスタントオン | 1" | 100のプサイ | NPSH | ¥2,921 | |
A | 572-1211 | コンスタントオン | 1.25 " | 100のプサイ | NPSH | ¥7,641 | |
A | 572-2511 | コンスタントオン | 2.5 " | 100のプサイ | NPSH | ¥15,916 | |
A | 572-0751 | コンスタントオン | 3 / 4 " | 100のプサイ | GH | ¥2,571 | |
B | 529-2522 | ツイスト | 2.5 " | 200のプサイ | NST | ¥228,658 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンリークディテクタ
- ユーティリティテーブル
- DC永久磁石モーター
- 交換用タグ
- グローブディスペンサー
- クランプ
- 潤滑剤の保管と調剤
- 潤滑剤
- コンジットの取り付け
- フック
- DAYTON バンドVベルト、タイプB
- SCHNEIDER ELECTRIC 金属照明プッシュボタンオペレーター
- GENIE マテリアルリフトストラドル
- SQUARE D HOMシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- DAKE CORPORATION 三相デュラシリーズプレス
- LOC-LINE システムアダプター
- BALDOR / DODGE パラフレックス フランジ
- BALDOR / DODGE GT、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- WEG UBWシリーズ ハンドルロック