入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプ |
アンプ | 4.5 DC |
コード長 | 13ft。 |
直径 | 1 1 / 2 " |
水のGPH @ 0フィート頭の | 280 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 205 |
水のGPH @ 15フィート頭の | 160 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 110 |
水のGPH @ 3.35フィート頭の | 275 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 255 |
水のGPH @ 6.7フィート頭の | 220 |
水のGPM @ 0Ft。 頭の | 4.6 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 3.41 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 2.6 |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 |
長さ | 6.5 " |
材料 | アセタール |
最大頭 | 32のフィート |
マックス。 温度 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 |
操作 | 連続的な |
タイプ | インライン潜水艇 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大頭 | アンプ | コード長 | マックス。 温度 | 操作 | 電圧 | 直径 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL200 | 25のフィート | 2.8 DC | 3ft。 | 水-華氏140度 | 断続的な | 12 VDC | 1 3 / 8 " | 1.91 | ¥6,438 | ||
IL200K | 25のフィート | 2.8 DC | 13ft。 | 水-華氏140度 | 断続的な | 12 VDC | 1 3 / 8 " | 1.91 | ¥11,857 | ||
IL200P | 32のフィート | 4.5 DC | 3ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 2.1 | ¥15,215 | ||
IL280PK | 32のフィート | 4.5 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 3.41 | ¥29,705 | ||
IL500P | 32のフィート | 6 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 24 VDC | 1 1 / 2 " | 5.75 | ¥17,329 | ||
IL500PK | 32のフィート | 6 DC | 13ft。 | 水-華氏176度/ディーゼル-華氏104度 | 連続的な | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 5.75 | ¥22,440 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。