WOLO マリンエアホーン
形式 | モデル | アンプ | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 135-24 | 11 | 9.5 " | 24 VDC | 568567 " | ¥52,778 | |
B | 140-24 | 11 | 17 " | 24 VDC | 568570 " | ¥64,642 | |
B | 145-24 | 11 | 15 " | 24 VDC | 568570 " | ¥59,312 | |
C | 150-24 | 11 | 17 " | 24 VDC | 568570 " | ¥117,091 | |
D | 160-24 | 11 | 9.5 " | 24 VDC | 568597 " | ¥64,289 | |
E | 170-24 | 11 | 17 " | 24 VDC | 568622 " | ¥68,218 | |
A | 135 | 16 | 9.5 " | 12 VDC | 568567 " | ¥46,826 | |
B | 140 | 16 | 17 " | 12 VDC | 568570 " | ¥59,312 | |
B | 145 | 16 | 15 " | 12 VDC | 568570 " | ¥52,207 | |
C | 150 | 16 | 17 " | 12 VDC | 568570 " | ¥108,721 | |
D | 160 | 16 | 9.5 " | 12 VDC | 568597 " | ¥52,264 | |
E | 170 | 16 | 17 " | 12 VDC | 568622 " | ¥60,749 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クイックコネクトエアカップリング
- ブースターファンをログインする
- シリンダー取り付けハードウェア
- 超硬チップドリルビット
- 建物ケーブル
- ショップ家具
- ジェネレータ
- 工具保持
- ツール収納
- 実験器具
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS リベットバスターバンパー
- BUSSMANN プラグヒューズ
- UNISTRUT チャンネルポストベース
- WRIGHT TOOL マスターツールセット
- VERMONT GAGE プラススチールクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、FKM
- MAG-MATE 伸縮式検査ミラー
- TALON PRECISION TOOLING CNCブッシュ
- SMC VALVES IS300シリーズ 圧力スイッチ
- WEG C面フットレス三相防爆モーター