入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マリンエアホーン |
アンプ | 16 |
デシベル | 120 dB |
終了 | クロムメッキ |
で使用するため | ボートおよび海洋アプリケーション |
高さ | 3.75 " |
長さ | 15 " |
材料 | 真鍮 |
取り付け | ブラケットマウント |
圧力 | 10〜12 PSI |
タイプ | 電気 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 568570 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8531800030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。