入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125/250/480V |
Action | スタンダード |
作動タイプ | ダイアフラム |
破裂圧力 | 1200のプサイ |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 125V、0.25A @ 250V |
差動プローブ | 4から7.5へのpsi |
HP @ 3フェーズ-230V | 1/4 |
IP評価 | 54 |
NEMA評価 | 4X |
相 | シングル/スリー |
ポートタイプ | 1ポート1/2 "FNPT |
レンジ | 10から150へのpsi |
温度。 範囲 | -30度から180度F |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
モデル | 差動プローブ | ポートタイプ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SA1111E-A4-K1 | 4から7.5へのpsi | 1ポート1/4 "FNPT | 10から150へのpsi | ¥182,050 | |
SA1112E-A4-K1 | 5から12.5へのpsi | 1ポート1/4 "FNPT | 20から250へのpsi | ¥196,292 | |
SA1112E-S5-K2 | 5から12.5へのpsi | 1ポート1/2 "FNPT | 20から250へのpsi | ¥175,259 | |
SA1113E-A4-K1 | 12から45へのpsi | 1ポート1/4 "FNPT | 30から500へのpsi | ¥194,951 | |
SA1113E-S5-K2 | 12から45へのpsi | 1ポート1/2 "FNPT | 30から500へのpsi | ¥217,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。