LOUISVILLE FE3112 ストレートはしご 12 フィート 300 ポンドグラスファイバー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートラダー |
ANSIタイプ | IA |
終了 | オレンジ |
はしごの高さ | 12ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ラングの数 | 10 |
全体の高さ | 12ft。 |
全幅 | 17 " |
ラング径 | 1-1 / 2」 |
ラング幅 | 15 " |
形状 | D-ラング |
トップステップの高さ | 11フィート4 " |
上から下へのラング | 10フィート8 " |
トレッド | 滑り止め |
踏面深さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 378.46 |
船幅(cm) | 43.43 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。