LOUISVILLE AE4114 ストレートはしご 225 ポンドアルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートラダー |
ANSIタイプ | II |
終了 | ナチュラル |
はしごの高さ | 14ft。 |
負荷容量 | 225ポンド |
材料 | アルミニウム |
ラングの数 | 12 |
全体の高さ | 14ft。 |
全幅 | 18.75 " |
ラング径 | 1-1 / 2」 |
ラング幅 | 16-3 / 4」 |
形状 | D-ラング |
トップステップの高さ | 13フィート4 " |
上から下へのラング | 12フィート8 " |
トレッド | 滑り止め |
踏面深さ | 1-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 10.43 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 438.79 |
船幅(cm) | 47.63 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。