NIBCO 733-4 LFシリーズ、ユニオン
Nibco 733-4 LF シリーズ チューブ継手は高圧流体に最適で、半田付けまたは加熱によって銅チューブやさまざまな継手を接続して永久的な漏れ防止の緊密な接続を実現します。 これらのチューブ継手は、HVAC、配管、産業用アプリケーションなどのポータブル給水継手で利用されています。...陽イオン。 続きを见る
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333LF-112 | - | C×FNPT | 327のプサイ | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20度から200度F | 1.5 " | ¥37,882 | |
B | 7334LF-114 | - | C×MNPT | 351のプサイ | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20度から200度F | 1.25 " | ¥21,165 | |
B | 7334LF-12 | - | C×MNPT | 577のプサイ | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20度から200度F | 1 / 2 " | ¥5,901 | |
B | 7334LF-112 | - | C×MNPT | 327のプサイ | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20度から200度F | 1.5 " | ¥23,574 | |
B | 7334LF-1 | 鉛フリーキャストDZR真ちゅう | C×MNPT | 395のプサイ | 1-1 / 8 "1" | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥18,787 | |
C | 733-4-LF2 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 291のプサイ | - | 2" | -20度から200度F | 2" | ¥33,532 | |
D | 7334-LF3/8 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 623のプサイ | - | 3 / 8 " | -20度から200度F | 3 / 8 " | ¥6,740 | |
C | 733-4-LF 21/2 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 269のプサイ | - | 2.5 " | -20度から200度F | 2.5 " | ¥111,477 | |
D | 7334-LF1/4 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 623のプサイ | - | 1 / 4 " | -20度から200度F | 1 / 4 " | ¥7,142 |
特徴
- Nibco 733-4 LF シリーズ チューブ継手は、防錆性と剛性の高い接続を実現する低鉛鋳造真鍮/青銅構造を特徴としています。
- 動作圧力範囲は 269 ~ 623 psi です。
規格と承認
- ASME B16.18
- ISO 9001
- NSF/ANSI 372 / 61
よくある質問
Nibco 733-4 LF シリーズ チューブ継手の動作温度範囲はどれくらいですか?
20から200度F。
Nibco 733-4 LF シリーズ チューブ継手を取り付けるにはどうすればよいですか?
これらのチューブ継手の取り付けプロセスには、チューブをチューブストップに達するまで継手に挿入し、続いてレンチを使用してナットを継手本体にしっかりと締める必要があります。
これらの Nibco 733-4 LF シリーズ チューブ継手のメンテナンス方法は?
- フィッティングに摩耗、損傷、漏れの兆候がないか定期的に検査してください。 問題が見つかった場合は、必要に応じて継手を修理または交換してください。
- 継手を定期的に掃除して、性能に影響を与える可能性のある破片や堆積物を取り除きます。 中性洗剤と水の溶液を使用し、よくすすぎ、完全に乾燥させます。
- 継手本体やチューブが損傷する可能性があるため、継手を締めすぎることは避けてください。
- 真鍮素材を損傷する可能性があるため、フィッティングに強力な化学薬品や研磨剤の入ったクリーナーを使用しないでください。
- 新しいチューブや継手を取り付ける場合は、適切な取り付けと機能を確保するために必ずメーカーの指示に注意深く従ってください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- トラックミラー
- 精密スチールスクエア
- 誘電性靴
- プロセス温度計
- 詳細
- 噴霧器とスプレッダー
- 潤滑剤の保管と調剤
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- リフティングハードウェア
- HALDER SUPERCRAFT ハンマーチップ1/9インチハード
- VOLLRATH はめ込みカバーヒンジ付き
- WESTWARD 組積造ビット5/16インチ
- B & P MANUFACTURING 滑らかなノンスキッドカーブランプ
- ANVIL APIライン鋼管カップリング
- EATON HT800 シリーズの交換用 LED
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldStart Efficient System ソフトスターター コントロール パネル
- ELGA 壁取り付けキット
- MONARCH ROLS-Wセンサー
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア