入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
接続タイプ | C×MNPT |
材料 | 低鉛キャストブロンズ |
マックス。 圧力 | 327のプサイ |
外径 | 1-5/8" x 1-1/2" |
パイプサイズ | 1.5 " |
温度。 範囲 | -20度から200度F |
管のサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-4-LF2 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 291のプサイ | - | 2" | -20度から200度F | 2" | ¥33,532 | ||
733-4-LF 21/2 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 269のプサイ | - | 2.5 " | -20度から200度F | 2.5 " | ¥111,477 | ||
7334-LF1/4 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 623のプサイ | - | 1 / 4 " | -20度から200度F | 1 / 4 " | ¥7,142 | ||
7334-LF3/8 | 低鉛キャストブロンズ | C×MNPT | 623のプサイ | - | 3 / 8 " | -20度から200度F | 3 / 8 " | ¥6,761 | ||
7334LF-1 | 鉛フリーキャストDZR真ちゅう | C×MNPT | 395のプサイ | 1-1 / 8 "1" | 1" | -20度から400度F | 1" | ¥19,084 | ||
7333LF-112 | - | C×FNPT | 327のプサイ | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20度から200度F | 1.5 " | ¥37,882 | ||
7334LF-12 | - | C×MNPT | 577のプサイ | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | -20度から200度F | 1 / 2 " | ¥6,020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。