BELL & GOSSETT スチームトラップ 鋳鉄/真鍮のスチーム トラップは、温水蒸気システムで使用するように設計されており、空気を外に排出してシステム内に蒸気を保持し、システムから凝縮水を排出します。 最大動作圧力は 250 psi で、最大 450 度 F の温度でも動作可能
鋳鉄/真鍮のスチーム トラップは、温水蒸気システムで使用するように設計されており、空気を外に排出してシステム内に蒸気を保持し、システムから凝縮水を排出します。 最大動作圧力は 250 psi で、最大 450 度 F の温度でも動作可能
17Cシリーズ、バランス圧力スチームトラップ
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | NPTインレット | NPTアウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 17C-A-3-25 | ¥49,406 | ||||
B | 17C-A-4-25 | ¥79,553 | ||||
C | 17C-S-2-25 | ¥72,530 | ||||
D | 17C-V-2-25 | ¥54,912 | ||||
B | 17-CA-2-25 | ¥33,502 | ||||
E | 17C-S-3-25 | ¥66,846 |
B1シリーズ、逆バケットスチームトラップ
Bell & Gossett B1 シリーズ逆バケット スチーム トラップは、蒸気システムに不可欠なコンポーネントであり、凝縮水を排出する必要があるときに開き、蒸気の流出を防ぐために閉じる独創的な逆バケット設計を特徴としています。 このメカニズムにより、エネルギー効率が向上し、ウォーターハンマーが軽減され、機器の寿命が延長されます。 これらのトラップは、蒸気と凝縮水の最適な比率を維持することで、システムのパフォーマンスを確保し、損傷を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑えます。 耐久性を高めるための鋳鉄製の本体と、耐食性を高めるためのステンレス鋼製の内部コンポーネントを備えており、長期間にわたってトラップの性能を維持します。 これらのスチーム トラップには取り外し可能なカバーが付いており、インライン サービスが容易になり、メンテナンスのダウンタイムが短縮されます。 最大動作圧力 30、75、125、180、250 psi のバリエーションが用意されています。
Bell & Gossett B1 シリーズ逆バケット スチーム トラップは、蒸気システムに不可欠なコンポーネントであり、凝縮水を排出する必要があるときに開き、蒸気の流出を防ぐために閉じる独創的な逆バケット設計を特徴としています。 このメカニズムにより、エネルギー効率が向上し、ウォーターハンマーが軽減され、機器の寿命が延長されます。 これらのトラップは、蒸気と凝縮水の最適な比率を維持することで、システムのパフォーマンスを確保し、損傷を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑えます。 耐久性を高めるための鋳鉄製の本体と、耐食性を高めるためのステンレス鋼製の内部コンポーネントを備えており、長期間にわたってトラップの性能を維持します。 これらのスチーム トラップには取り外し可能なカバーが付いており、インライン サービスが容易になり、メンテナンスのダウンタイムが短縮されます。 最大動作圧力 30、75、125、180、250 psi のバリエーションが用意されています。
蒸気トラップ
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9C-A-4-125 | ¥81,272 | ||
B | 8C-A-2-125 | ¥58,099 | ||
A | 8C-A-3-125 | ¥46,087 | ||
C | 8C-S-3-125 | ¥58,985 |
フロートおよびサーモスタットスチームトラップ
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 最大PSIの運用 | マックス。 温度 | NPTインレット | NPTアウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FT030H-4 | ¥110,480 | ||||||
A | FT015H-4 | ¥88,062 | ||||||
A | FT075H-4 | ¥136,550 | ||||||
A | FT125H-4 | ¥120,676 | ||||||
B | FT030C-6 | ¥171,362 | ||||||
B | FT075C-6 | ¥230,105 | ||||||
B | FT015C-6 | ¥149,831 | ||||||
A | FT015H-6 | ¥153,110 | ||||||
B | FT075C-5 | ¥204,280 | ||||||
B | FT125C-5 | ¥212,344 | ||||||
A | FT030H-5 | ¥139,638 | ||||||
A | FT015H-5 | ¥102,794 | ||||||
C | FT015C-8 | ¥271,870 | ||||||
A | FT015H-8 | ¥244,619 | ||||||
D | FT015X-8 | ¥456,246 | ||||||
E | FT015C-10 | ¥1,108,727 | ||||||
A | FT015H-3 | ¥75,399 | ||||||
A | FT030H-3 | ¥93,918 | ||||||
A | FT075H-3 | ¥100,705 | ||||||
A | FT0125H-3 | ¥119,656 |
詳細はこちら
- ベアリング
- ドリーと発動機
- コンジットとアクセサリー
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 止め輪と品揃え
- トレーラーアクセサリー
- クーラントミキサー
- プラスチック管継手
- 貯蔵タンクスタンド
- フェンスゲート
- JOHNSON CONTROLS リニア空気圧アクチュエータ
- APPROVED VENDOR 波形織機チューブ、直径 3/8 インチ
- LITHONIA LIGHTING 2ポートケーブルOnepassoc2
- FINISH THOMPSON ベースプレートポンプ
- APPROVED VENDOR 冷媒回収シリンダー
- BURNDY SNMシリーズバットスプライス
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングプラグ、Mipt
- EATON StackLight 基本モジュール
- K S PRECISION METALS アルミニウム ストリームライン
- JOHNSON CONTROLS フィルタ