入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1 |
ボディ材質 | 真鍮 |
下流のPSI範囲 | 0〜125 |
最大PSIの運用 | 125 |
マックス。 温度 | 353度F |
NPTインレット | 1" |
NPTアウトレット | 1 |
NPTポート | 1インチ |
パイプ構成 | 角度 |
プレッシャーエアベント | すべての動作圧力に自己調整します |
タイプ | サーモスタット |
UPC | 999570565500 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8C-A-2-125 | 1/2 | ¥58,099 | ||
8C-A-3-125 | 3/4 | ¥46,087 | ||
8C-S-3-125 | 3/4 | ¥58,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。