BELL & GOSSETT B1180S-3 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 180 3/4 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 3/4 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
下流のPSI範囲 | 0〜180 |
最大PSIの運用 | 180 |
マックス。 温度 | 450度F |
NPTインレット | 3 / 4 " |
NPTアウトレット | 3/4 |
NPTポート | 3/4インチ |
パイプ構成 | インボディ、インライン |
タイプ | 反転バケット |
船の重量(kg) | 5.36 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。