OSG13014スパイラルフルートタップ
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301400301 | 4 | 110 mm | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNC | ¥20,725 | |
A | 1301400901 | 4 | 180 mm | 7 | 0.896 " | 1.125 " | 2 9 / 16 " | UNC | ¥68,724 | |
A | 1301400501 | 4 | 125 mm | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥31,277 | |
A | 1301400601 | 4 | 140 mm | 9 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ¥39,040 | |
A | 1301400701 | 4 | 160 mm | 8 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ¥45,016 | |
A | 1301402701 | 4 | 100 mm | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | UNF | ¥10,905 | |
A | 1301401101 | 4 | 180 mm | 8 | 0.896 " | 1.125 " | 2 9 / 16 " | UNF | ¥63,869 | |
A | 1301400101 | 4 | 110 mm | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | UNC | ¥17,588 | |
A | 1301400401 | 4 | 100 mm | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥19,785 | |
A | 1301403101 | 4 | 150 mm | 12 | 0.896 " | 1.125 " | 2 9 / 16 " | UNF | ¥61,629 | |
A | 1301403001 | 4 | 140 mm | 12 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNF | ¥45,016 | |
A | 1301402601 | 4 | 110 mm | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | UNC | ¥12,397 | |
A | 1301402801 | 4 | 110 mm | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ¥30,366 | |
A | 1301402901 | 4 | 125 mm | 14 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ¥36,341 | |
A | 1301400201 | 4 | 100 mm | 18 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | UNF | ¥15,833 | |
A | 1301402001 | 5 | 200 mm | 8 | 1.233 " | 1.5 " | 3" | UNF | ¥111,290 | |
A | 1301403901 | 5 | 170 mm | 12 | 1.108 " | 1.375 " | 3" | UNF | ¥83,108 | |
A | 1301403301 | 5 | 170 mm | 12 | 1.233 " | 1.5 " | 3" | UNF | ¥103,980 | |
A | 1301403201 | 5 | 150 mm | 12 | 1.021 " | 1.25 " | 2 9 / 16 " | UNF | ¥73,990 | |
A | 1301401801 | 5 | 200 mm | 6 | 1.233 " | 1.5 " | 3" | UNC | ¥120,723 | |
A | 1301401701 | 5 | 200 mm | 8 | 1.108 " | 1.375 " | 3" | UNF | ¥86,462 | |
A | 1301401501 | 5 | 200 mm | 6 | 1.108 " | 1.375 " | 3" | UNC | ¥102,318 | |
A | 1301401401 | 5 | 180 mm | 8 | 1.021 " | 1.25 " | 2 9 / 16 " | UNF | ¥77,409 | |
A | 1301401201 | 5 | 180 mm | 7 | 1.021 " | 1.25 " | 2 9 / 16 " | UNC | ¥79,428 | |
A | 1301403701 | 6 | 280 mm | 4.5 | 1.864 " | 2.25 " | 3 9 / 16 " | UNC | ¥425,301 | |
A | 1301402101 | 6 | 200 mm | 8 | 1.305 " | 1.625 " | 3.187 " | UNF | ¥154,447 | |
A | 1301402201 | 6 | 200 mm | 8 | 1.43 " | 1.75 mm | 3.187 " | UNF | ¥202,935 | |
A | 1301402501 | 6 | 275 mm | 8 | 2.1 " | 2.5 " | 4" | UNF | ¥522,550 | |
A | 1301402401 | 6 | 225 mm | 8 | 1.644 " | 2" | 3 9 / 16 " | UNF | ¥287,555 | |
A | 1301403501 | 6 | 220 mm | 5 | 1.43 " | 1.75 mm | 3.187 " | UNC | ¥202,935 | |
A | 1301403601 | 6 | 250 mm | 4.5 | 1.644 " | 2" | 3 9 / 16 " | UNC | ¥287,555 | |
A | 1301403801 | 6 | 315 mm | 4 | 2.1 " | 2.5 " | 4" | UNC | ¥522,550 | |
A | 1301402301 | 6 | 225 mm | 8 | 1.519 " | 1.875 " | 3 9 / 16 " | UNF | ¥237,171 | |
A | 1301404001 | 6 | 250 mm | 8 | 1.894 " | 2.25 " | 3 9 / 16 " | UNF | ¥425,301 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビンとボックスの付属品
- フォークマウントドラム処理装置
- スプリットボルトコネクタ
- 消防ホースリールと収納ラック
- コンビネーション安全キャビネット
- パイプとチューブ
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 集計テスト
- ホイストとトロリー
- セキュリティアラームと警告
- ACCUFORM SIGNS 溶接カーテン
- BIL-JAX 伸縮式レッグエクステンション
- HUOT タップ/ドリルディスペンサー
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器 3ガス 北米タイププラグ
- EDWARDS SIGNALING 点滅するライト
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、メートル法に行く
- EDWARDS SIGNALING ウォールマウント
- DAYTON 要素
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNS単減速改造ウォーム減速機
- WEG Shark シリーズ、フットマウント、汎用洗浄負荷モーター