入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 13014 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | 2B |
シャンク径 | 0.59 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301400101 | 4 | 110 mm | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | UNC | ¥17,588 | |
1301400201 | 4 | 100 mm | 18 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | UNF | ¥15,833 | |
1301400301 | 4 | 110 mm | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNC | ¥20,725 | |
1301400401 | 4 | 100 mm | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥19,785 | |
1301400501 | 4 | 125 mm | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥31,277 | |
1301400601 | 4 | 140 mm | 9 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ¥39,040 | |
1301400701 | 4 | 160 mm | 8 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ¥45,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。