定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1301401201 スパイラルフルートタップ修正ボトミング 1-1/4 インチ x 7 S/o | AG4AKE 33XJ32

OSG 1301401201 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 1-1/4 インチ x 7 S/o

在庫あり
アイテム:AG4AKE モデル:1301401201相互参照:33XJ32

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥79,428 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルフルートタップ
終了蒸気酸化物
リスト番号13014
材料高速度鋼-E
フルートの数5
全体の長さ(Overall Length)180 mm
ピッチ7
ピッチ直径の制限2B
シャンク径1.021 "
サイズ1.25 "
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2 9 / 16 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.64
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)5.08
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルフルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチシャンク径サイズねじの長さねじの種類価格
OSG1301400101スパイラルフルートタップ修正ボトミング9/16インチx12 S / o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110 mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC¥17,588
OSG1301400201スパイラルフルートタップ修正ボトミング9/16インチx18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100 mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF¥15,833
OSG1301400301スパイラルフルートタップ修正ボトム5/8インチx11 S / o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110 mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC¥22,246
OSG1301400401スパイラルフルートタップ修正ボトミング5/8インチx18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100 mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF¥19,785
OSG1301400501スパイラルフルートタップ修正ボトミング3/4インチx10 S / o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125 mm100.59 "3 / 4 "2"UNC¥33,575
OSG1301400601スパイラルフルートタップ修正ボトム7/8インチx9 S / o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140 mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC¥41,907
OSG1301400701スパイラルフルートタップ修正ボトム1インチx8 S / o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160 mm80.8 "1"2.5 "UNC¥45,016

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1301401201 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 1-1/4 インチ x 7 S/o
¥79,428 /単価