BELL & GOSSETT B1075S-3 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 75 3/4 インチ
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
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 3/4 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
下流のPSI範囲 | 0〜75 |
最大PSIの運用 | 75 |
マックス。 温度 | 450度F |
NPTインレット | 3 / 4 " |
NPTアウトレット | 3/4 |
NPTポート | 3/4インチ |
パイプ構成 | インボディ、インライン |
タイプ | 反転バケット |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。