LOVEJOY Deltaflex デルタハブ キー溝付き、インチボア
形式 | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 材料 | ボアを通る長さ | 次元BC | ディメンションHD | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514439005 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
A | 68514439097 | 1-1 / 2」 | 3 / 8 "x 3 / 16" | ダクタイル鋳鉄 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623〜2.625インチ | 0.12 " | ¥73,406 | 見積依頼
|
A | 68514439007 | 1-1 / 4」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
A | 68514439047 | 1-1 / 4」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | ダクタイル鋳鉄 | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998〜2インチ | 0.09 " | ¥52,199 | 見積依頼
|
A | 68514439006 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
A | 68514439008 | 1-3 / 8」 | 5 / 16 "x 5 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
A | 68514439052 | 1-7 / 8」 | 1 / 2 "x 1 / 4" | ダクタイル鋳鉄 | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998〜2インチ | 0.09 " | ¥52,199 | 見積依頼
|
A | 68514439101 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ダクタイル鋳鉄 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623〜2.625インチ | 0.12 " | ¥73,406 | 見積依頼
|
A | 68514439152 | 2-1 / 2」 | 5 / 8 "x 5 / 16" | ダクタイル鋳鉄 | 2.66 " | 5.12 " | 5.88 " | 3.498〜3.5インチ | 0.12 " | ¥123,973 | 見積依頼
|
A | 68514439003 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
A | 68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
A | 68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルビンカート
- きさげ加工
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- ボルトクランプ
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- ヘッド保護
- 汎用ACモーター
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ロックアウトデバイス
- フロートバルブとアクセサリー
- KIPP M5ネジサイズキノコノブ
- APPROVED VENDOR 1 インチ/1.5 インチ トライクローバー互換フィッティング キャップ
- COOPER B-LINE B632シリーズXNUMX穴ストレートチューブブレース
- WATTS デュアルチェックバキュームブレーカ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、6-40 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動ラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- EATON C シリーズ モールドケース遮断器フレーム、L フレーム
- MARTIN SPROCKET 06連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号