LOVEJOY 68514439097カップリングハブ、三角形、キー溝付き、1.5インチボア、ダクタイル鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デルタハブ |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングタイプ | フレックスリンク |
次元BC | 3.88 " |
ディメンションHD | 4.5 " |
次元P | 2.623〜2.625インチ |
寸法Q | 0.12 " |
寸法TH(アキシャルキャップ/スクリュータップ) | 3 / 8-16 x 0.88 |
HP定格@ 100 RPM | 6.5hp |
HP定格@ 1150 RPM | 75hp |
HP定格@ 1750 RPM | 114hp |
ハブスタイル | デルタ |
キー溝のサイズ | 3 / 8 "x 3 / 16" |
ボアを通る長さ | 2.03 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 2.5 " |
最大。 連続トルク | 4100インチポンド |
最小退屈させる | 0.75 " |
ピーク過負荷トルク | 6150インチポンド |
3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 228馬力 |
875 rpmでの定格HP(標準モーター) | 57馬力 |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 3 / 8-16 |
サイズ | 60 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 材料 | ボアを通る長さ | 次元BC | ディメンションHD | 次元P | 寸法Q | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439002 | 5 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
68514439052 | 1-7 / 8」 | 1 / 2 "x 1 / 4" | ダクタイル鋳鉄 | 1.68 " | 3.08 " | 3.56 " | 1.998〜2インチ | 0.09 " | ¥52,199 | 見積依頼
|
68514439004 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
68514439006 | 1-1 / 8」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
68514439101 | 2" | 1 / 2 "x 1 / 4" | ダクタイル鋳鉄 | 2.03 " | 3.88 " | 4.5 " | 2.623〜2.625インチ | 0.12 " | ¥73,406 | 見積依頼
|
68514439008 | 1-3 / 8」 | 5 / 16 "x 5 / 32" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
68514439007 | 1-1 / 4」 | 1 / 4 "x 1 / 8" | ダクタイル鋳鉄 | 1.34 " | 2.12 " | 2.56 " | 1.498〜1.5インチ | 0.09 " | ¥35,888 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。