入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1/2 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
下流のPSI範囲 | 0〜150 |
最大PSIの運用 | 150 |
マックス。 温度 | 450度F |
NPTインレット | 1 / 2 " |
NPTアウトレット | 1/2 |
NPTポート | 1/2インチ |
パイプ構成 | インボディ、インライン |
タイプ | 反転バケット |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。