WESTWARD 赤外線温度計
形式 | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 動作温度 範囲 | 反応時間 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54TZ28 | - | - | - | - | - | - | ¥6,725 | |
B | 54TZ31 | - | - | - | - | - | - | ¥17,726 | |
C | 54TZ32 | - | - | - | - | - | - | ¥24,176 | |
D | 28AF72 | +/- 2度Fまたは+/- 1% | 9V | バックライト付きLCD | 32度から122度F | 500ミリ秒。 | -4度から752度F | ¥9,354 | |
E | 1VEP5 | +/- 3.6度Fまたは+/- 2% | 単4 | LCD | 32度から120度F | 1秒。 | 赤外線-67度から華氏482度、プローブ-67度から華氏626度 | ¥19,526 | |
F | 1VEP7 | +/- 3.6度Fまたは+/- 2% | CR2032リチウム | LCD | 32度から120度F | 500ミリ秒。 | -67〜428度F | ¥5,357 | |
G | 1VER1 | +/- 4.5度Fまたは+/- 2.5% | LR44 | LCD | 32度から120度F | 500ミリ秒。 | -27度から230度F | ¥2,173 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 湿度管理
- レースウェイ
- 自動ガス検知器テストシステム
- 配電盤マット
- コンベヤーアクセサリー
- 工作機械アクセサリー
- バルブ
- ホースよだれかけと消火栓
- コンジットの取り付け
- 錫
- CJT KOOLCARB スタイル129、超硬チップ付きエクストラロングドリルビット、コーティングなし仕上げ
- VULCAN HART 取付板
- SNAP-LOC カートを押す
- WOODHEAD 130070シリーズ現場取り付け可能コネクタ
- LOVEJOY グリッドカップリングシャフトハブ
- COOPER B-LINE B143シリーズXNUMX穴コーナープレート
- WRIGHT TOOL クロスペインスレッジハンマー
- MAGLINER ケーブルアセンブリ
- EXTRACT-ALL フィルタ
- ENERPAC BHPシリーズ クロスベアリングプーラー