入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | +/- 2度Fまたは+/- 1% |
警報 | ロー/ハイ |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
Emissivity(放射率) | 0.10から1.00まで調整可能 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 12" |
レーザー照準 | 収束 |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
再現性 | +/- 4度Fまたは+/- 2% |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C |
反応時間 | 500ミリ秒。 |
スペクトル応答 | 8〜14 uM |
温度。 範囲 | -4度から752度F |
トリガー | 有り |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 29.49 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 5.99 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 動作温度 範囲 | 反応時間 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEP5 | +/- 3.6度Fまたは+/- 2% | 単4 | LCD | 32度から120度F | 1秒。 | 赤外線-67度から華氏482度、プローブ-67度から華氏626度 | ¥22,059 | ||
1VEP7 | +/- 3.6度Fまたは+/- 2% | CR2032リチウム | LCD | 32度から120度F | 500ミリ秒。 | -67〜428度F | ¥5,357 | ||
1VER1 | +/- 4.5度Fまたは+/- 2.5% | LR44 | LCD | 32度から120度F | 500ミリ秒。 | -27度から230度F | ¥2,173 | ||
54TZ28 | - | - | - | - | - | - | ¥7,144 | ||
54TZ31 | - | - | - | - | - | - | ¥17,726 | ||
54TZ32 | - | - | - | - | - | - | ¥24,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。