入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | +/- 3.6度Fまたは+/- 2% |
バッテリタイプ | 単4 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
Emissivity(放射率) | 0.10から1.00まで調整可能 |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 2.5" |
レーザー照準 | シングルドット |
メモリ | 最小/最大 |
動作温度 範囲 | 32度から120度F |
再現性 | IR +/- 4度Fまたは+/- 2%、プローブ+/- 1.4度Fまたは+/- 0.9% |
反応時間 | 1秒。 |
スペクトル応答 | 5〜14 uM |
温度。 範囲 | 赤外線-67度から華氏482度、プローブ-67度から華氏626度 |
トリガー | プッシュボタン |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | ディスプレイ | 動作温度 範囲 | 反応時間 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEP7 | +/- 3.6度Fまたは+/- 2% | CR2032リチウム | LCD | 32度から120度F | 500ミリ秒。 | -67〜428度F | ¥5,357 | ||
1VER1 | +/- 4.5度Fまたは+/- 2.5% | LR44 | LCD | 32度から120度F | 500ミリ秒。 | -27度から230度F | ¥2,173 | ||
28AF72 | +/- 2度Fまたは+/- 1% | 9V | バックライト付きLCD | 32度から122度F | 500ミリ秒。 | -4度から752度F | ¥9,354 | ||
54TZ28 | - | - | - | - | - | - | ¥7,144 | ||
54TZ31 | - | - | - | - | - | - | ¥17,726 | ||
54TZ32 | - | - | - | - | - | - | ¥24,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。