入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1/2 |
ボディ材質 | 真鍮 |
最大PSIの運用 | 25 |
マックス。 温度 | 353度F |
パイプ構成 | 角度 |
プレッシャーエアベント | 自動調整 |
タイプ | サーモスタット |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | (F)NPT接続(インチ) | NPTインレット | NPTアウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17C-A-3-25 | 1 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥49,406 | ||
17C-A-4-25 | 1 | 1" | 1 | ¥79,553 | ||
17C-S-3-25 | 3/4 | 3 / 4 " | 3/4 | ¥66,846 | ||
17C-S-2-25 | 1/2 | - | - | ¥72,530 | ||
17C-V-2-25 | 1/2 | - | - | ¥54,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。