SPEEDAIRE 容積式送風機
容積式ブロワーは、廃水処理、空気輸送、真空システム、食品加工、およびエネルギー生産アプリケーションで使用され、空気またはガスの一定の流れを提供します。...続きを読む
容積式ブロワー/真空ポンプ、入口径:2.5 "(F)NPT出口径:
容積式ブロワー/真空ポンプ、入口径:3 "(F)NPT出口径:3
容積式送風機
Speedaire ブロワー / 真空ポンプは、廃水処理、表面洗浄、空気輸送、乳搾りなどのさまざまな産業用途で使用されます。 熱分散フィン付きの強度に優れたシリンダーを採用しています。 また、高温シールも備えており、漏れのない動作、騒音の低減、低振動レベルを実現します。 ブロワー/真空ポンプは、入口直径 1.5 インチおよび 2.5 インチのさまざまなブロワー/真空ポンプからお選びいただけます。
Speedaire ブロワー / 真空ポンプは、廃水処理、表面洗浄、空気輸送、乳搾りなどのさまざまな産業用途で使用されます。 熱分散フィン付きの強度に優れたシリンダーを採用しています。 また、高温シールも備えており、漏れのない動作、騒音の低減、低振動レベルを実現します。 ブロワー/真空ポンプは、入口直径 1.5 インチおよび 2.5 インチのさまざまなブロワー/真空ポンプからお選びいただけます。
形式 | モデル | CFM範囲 | 変位 | 入口径 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | アウトレット径 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EPP1 | ¥371,985 | ||||||||
B | 2EPP8 | ¥422,775 | ||||||||
A | 2EPP9 | ¥422,775 | ||||||||
C | 2EPR6 | ¥506,608 | ||||||||
D | 2EPU6 | ¥1,789,130 | ||||||||
D | 2EPT9 | ¥1,149,648 | ||||||||
A | 2EPP5 | ¥435,503 | ||||||||
E | 2EPR2 | ¥538,991 | ||||||||
F | 2EPP7 | ¥460,759 | ||||||||
G | 2EPU3 | ¥2,219,743 | ||||||||
H | 2EPR7 | ¥759,175 | ||||||||
D | 2EPU4 | ¥2,219,743 | ||||||||
I | 2EPU2 | ¥1,921,558 | ||||||||
G | 2EPT6 | ¥1,567,916 | ||||||||
J | 2EPT4 | ¥1,221,824 | ||||||||
G | 2EPU5 | ¥1,789,130 | ||||||||
B | 2EPP2 | ¥417,898 | ||||||||
D | 2EPT7 | ¥1,560,268 | ||||||||
I | 2EPT5 | ¥1,221,824 | ||||||||
C | 2EPT1 | ¥812,313 | ||||||||
C | 2EPR4 | ¥556,828 | ||||||||
F | 2EPP3 | ¥412,708 | ||||||||
C | 2EPT3 | ¥722,553 | ||||||||
J | 2EPU1 | ¥1,921,558 | ||||||||
K | 2EPR5 | ¥506,608 |
容積式ブロワー/真空ポンプ、4インチFNPT
Speedaire 容積式ブロワーは、ロータリー ローブ ブロワーとしても知られています。 これらのブロワーは、吸気ポートに空気を引き込み、空気を前方に強制的に移動させる回転ローブの助けを借りて空気を捕捉します。 これらのブロワーは、パイプまたはホースを介して必要な場所に大量の空気を供給し、再生ブロワーと比較してより高い真空レベルで動作することができます。 1.5 インチおよび 2.5 インチの FNPT 出口直径で利用できるこれらの容積式ブロワーの範囲からお選びください。
Speedaire 容積式ブロワーは、ロータリー ローブ ブロワーとしても知られています。 これらのブロワーは、吸気ポートに空気を引き込み、空気を前方に強制的に移動させる回転ローブの助けを借りて空気を捕捉します。 これらのブロワーは、パイプまたはホースを介して必要な場所に大量の空気を供給し、再生ブロワーと比較してより高い真空レベルで動作することができます。 1.5 インチおよび 2.5 インチの FNPT 出口直径で利用できるこれらの容積式ブロワーの範囲からお選びください。