SPEEDAIRE容積式ブロワー/真空ポンプ、4インチFNPT
形式 | モデル | CFM範囲 | 変位 | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EPR8 | 209〜542 | 0.210cu。 フィート/回転 | 13のプサイ | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | 1070〜2850 | ¥759,175 | |
B | 2EPR9 | 388〜953 | 0.350cu。 フィート/回転 | 7のプサイ | 15.375 " | 11.94 " | 22.38 " | 764〜2850 | ¥812,313 |
容積式ブロワー/真空ポンプ、4インチFNPT
Speedaire 容積式ブロワーは、ロータリー ローブ ブロワーとしても知られています。 これらのブロワーは、吸気ポートに空気を引き込み、空気を前方に強制的に移動させる回転ローブの助けを借りて空気を捕捉します。 これらのブロワーは、パイプまたはホースを介して必要な場所に大量の空気を供給し、再生ブロワーと比較してより高い真空レベルで動作することができます。 1.5 インチおよび 2.5 インチの FNPT 出口直径で利用できるこれらの容積式ブロワーの範囲からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オープンエンドレンチ
- 電気特性データロガー
- ピトー管
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- フライホイール
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- モバイルビンカートとワークステーション
- 燃焼試験
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- インデックス可能なツール
- BRADY 化学ラベル、塩酸
- DAYTON 22mmの瞬間的な非照光式押しボタン
- DAYTON コンデンサー-始動/コンデンサー-家禽ファンモーターの運転
- 3M スレッドマンドレル
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図65XTリバーシブルスチールビームクランプ
- WATTS エイムズ逆流修理キット
- VERMONT GAGE 車XNoGoリバーシブルアセンブリ、グリーン
- EATON BRシリーズ ホールドダウンキット
- BULLDOG 12K 角型トレーラー ジャッキ、スプリング リターン