SPEEDAIRE 2EPN9 送風機/真空ポンプ 0.017 Cu Ft/rev
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 容積式ブロワー/真空ポンプ |
CFM範囲 | 22〜73 |
変位 | 0.017cu。 フィート/回転 |
HPが必要 | 0.8〜5.1 |
入口径 | 1 "(F)NPT |
キー溝の長さ | 1.625 " |
キー溝の幅 | 0.187 " |
マックス。 圧力 | 12のプサイ |
最大真空 | 15.0 "Hg |
アウトレット径 | 1 "(F)NPT |
全体の深さ | 9.25 " |
全体の高さ | 7" |
全幅 | 10 " |
RPM範囲 | 1389〜5275 |
軸径 | 0.625 " |
軸長 | 1.97 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | CFM範囲 | 変位 | 軸径 | 軸長 | 入口径 | アウトレット径 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPP4 | 1091〜3600 | 57〜186 | 0.060cu。 フィート/回転 | 0.75 " | 2" | 2 "(F)NPT | 2 "(F)NPT | 11.25 " | ¥430,097 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。