SPEEDAIRE 2EPR3 送風機/真空ポンプ 0.17 立方フィート/回転
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 容積式ブロワー/真空ポンプ |
CFM範囲 | 197〜579 |
変位 | 0.170cu。 フィート/回転 |
HPが必要 | 1.6〜20.3 |
入口径 | 3 "(F)NPT |
キー溝の長さ | 2.00 " |
キー溝の幅 | 0.187 " |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
最大真空 | 14.0 "Hg |
アウトレット径 | 3 "(F)NPT |
全体の深さ | 12.375 " |
全体の高さ | 10.438 " |
全幅 | 18.67 " |
RPM範囲 | 955〜3600 |
軸径 | 0.875 " |
軸長 | 2.375 " |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 52.83 |
船の長さ(cm) | 76.96 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | CFM範囲 | 変位 | 軸径 | 軸長 | キー溝の幅 | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPT8 | 637〜2350 | 152〜477 | 0.227cu。 フィート/回転 | 1.375 " | 2.94 " | 0.312 " | 15のプサイ | 18 " | ¥1,149,648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。