SPEEDAIRE 2EPT8 送風機/真空ポンプ 0.227 立方フィート/回転
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 容積式ブロワー/真空ポンプ |
CFM範囲 | 152〜477 |
変位 | 0.227cu。 フィート/回転 |
HPが必要 | 3.7〜37.9 |
入口径 | 3 "(F)NPT |
キー溝の長さ | 2.125 " |
キー溝の幅 | 0.312 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
最大真空 | 16.0 "Hg |
アウトレット径 | 3 "(F)NPT |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 14.75 " |
全幅 | 18.615 " |
RPM範囲 | 637〜2350 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 2.94 " |
船の重量(kg) | 143.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | CFM範囲 | 変位 | 軸径 | 軸長 | キー溝の幅 | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPR3 | 955〜3600 | 197〜579 | 0.170cu。 フィート/回転 | 0.875 " | 2.375 " | 0.187 " | 7のプサイ | 12.375 " | ¥573,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。