SPEEDAIRE 2EPR9 送風機/真空ポンプ 0.35 Cu Ft/rev
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 容積式ブロワー/真空ポンプ |
CFM範囲 | 388〜953 |
変位 | 0.350cu。 フィート/回転 |
HPが必要 | 2.6〜33.1 |
入口径 | 4 "(F)NPT |
キー溝の長さ | 2.00 " |
キー溝の幅 | 0.25 " |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
最大真空 | 14.0 "Hg |
アウトレット径 | 4 "(F)NPT |
全体の深さ | 15.375 " |
全体の高さ | 11.94 " |
全幅 | 22.38 " |
RPM範囲 | 764〜2850 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 131.4 |
船高(cm) | 58.93 |
船の長さ(cm) | 70.1 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM範囲 | 変位 | マックス。 圧力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EPR8 | 209〜542 | 0.210cu。 フィート/回転 | 13のプサイ | 10.375 " | 16.6 " | 18.38 " | 1070〜2850 | ¥759,175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。