SPEEDAIRE 2EPR5 送風機/真空ポンプ 0.069 Cu Ft/rev
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 容積式ブロワー/真空ポンプ |
CFM範囲 | 72〜218 |
変位 | 0.069cu。 フィート/回転 |
HPが必要 | 1.7〜17.7 |
入口径 | 1.5 "(F)NPT |
キー溝の長さ | 2.00 " |
キー溝の幅 | 0.187 " |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
最大真空 | 16.0 "Hg |
アウトレット径 | 1.5 "(F)NPT |
全体の深さ | 12.375 " |
全体の高さ | 10.438 " |
全幅 | 13.92 " |
RPM範囲 | 955〜3600 |
軸径 | 0.875 " |
軸長 | 2.375 " |
船の重量(kg) | 62.1 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。