REVVO プレートキャスター 定格荷重が110〜4400ポンドの低、中、重用途向けに設計されています。ポリウレタン、ナイロン、鋳鉄、フェノール、またはゴム製のキャスターホイールのバリエーションがあります。 ブレーキ付きキャスターもご用意しております
定格荷重が110〜4400ポンドの低、中、重用途向けに設計されています。ポリウレタン、ナイロン、鋳鉄、フェノール、またはゴム製のキャスターホイールのバリエーションがあります。 ブレーキ付きキャスターもご用意しております
トータルロック付きスイベルプレートキャスター
形式 | モデル | 取付ボルト径 | ブレーキの種類 | キャスター定格範囲 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSED 050 RN0D B | ¥1,298 | |||||||||
B | TSSV100BN0STS | ¥5,138 | |||||||||
B | TSSV125BN0STS | ¥5,450 |
スイベルプレートキャスター
形式 | モデル | 全体の高さ | キャスターブレーキ付き | キャスター製品グループ | プレートサイズ | プレート厚 | プレート型 | レースウェイ | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSET 100 PN1T FB | ¥3,402 | |||||||||
B | TSSV100BN0S | ¥3,544 | |||||||||
C | TSSV125BN0S | ¥3,788 |
キングピンレスキャスター
形式 | モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | レースウェイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSH200RU15T24 | ¥24,006 | |||||||||
B | TSH100CI1HT24 | ¥19,526 | |||||||||
B | TSH150CI15T24 | ¥24,603 | |||||||||
B | TSH200CI15T24 | ¥26,218 | |||||||||
C | TSH250PT1HT24 | ¥70,186 | |||||||||
C | TSH300PT1HT24 | ¥65,428 | |||||||||
D | WSP200PT2PT22 | ¥62,900 | |||||||||
C | TSH100PT1HT24 | ¥26,830 | |||||||||
B | TSH125CI1HT24 | ¥21,840 | |||||||||
E | TSH150PT15T24 | ¥27,542 | |||||||||
E | TSH200PT15T24 | ¥44,323 | |||||||||
D | TSP150PT2HT22 | ¥43,879 |
リジッドプレートキャスター
形式 | モデル | フレーム仕上げ | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFP150PT2HT22 | ¥31,552 | |||||||||
B | TFK125 GR2H | ¥12,724 | |||||||||
C | TFK100RP1G | ¥5,733 | |||||||||
C | TFK125RP1G | ¥5,480 | |||||||||
B | TFK200 GR2H | ¥20,740 | |||||||||
D | TFK200NY2H | ¥38,364 | |||||||||
B | TFK150 GR2H | ¥18,202 | |||||||||
E | TFH300PT1HT24 | ¥55,736 | |||||||||
F | TFH200RU15T24 | ¥16,766 | |||||||||
E | TFH150PT15T24 | ¥18,383 | |||||||||
G | TFH100CI1HT24 | ¥11,613 | |||||||||
E | TFH100PT1HT24 | ¥14,303 | |||||||||
G | TFH200CI15T24 | ¥18,765 | |||||||||
E | TFH200PT15T24 | ¥24,573 | |||||||||
G | TFH150CI15T24 | ¥14,407 | |||||||||
G | TFH125CI1HT24 | ¥13,629 | |||||||||
H | TFK200NT0E | ¥18,961 | |||||||||
I | TFED 100 RN0D | ¥1,976 | |||||||||
J | TFSV100BN0S | ¥2,683 | |||||||||
H | TFK125NT0E | ¥10,888 | |||||||||
I | TFED 050 RN0D | ¥671 | |||||||||
J | TFSV125BN0S | ¥2,987 |
Kシリーズ、キングピンレスキャスター
Revvo K シリーズ キングピンレス キャスターは、要求の厳しい環境において安全性の向上、ダウンタイムの削減、生産性の向上を保証し、マテリアル ハンドリング ソリューションの好ましい選択肢となっています。 これらは、重い荷物や頻繁な移動により信頼性の高い可動性が求められる物流、製造、倉庫保管、航空宇宙分野で使用されています。 スムーズな旋回と強化された耐荷重能力により、産業用カート、台車、コンベア システム、自動車組立ラインに最適です。 耐荷重は 330 ~ 2200 ポンドの範囲です。 これらのキャスターには設置面積の狭いホイールが付いており、人間工学に基づいた押し引き動作が可能です。 回転式および固定式の長方形のトッププレートを備えており、操作性が高く、安定性が向上しています。 これらのキャスターには 2 方向方向ロックが付いており、ユーザーはキャスターを XNUMX つの異なる位置に固定して、移動中のコントロールと安定性を高めることができます。 これらのキャスターにはフットブレーキが付属しており、安定性を確保し、不要な動きを防ぎます。
Revvo K シリーズ キングピンレス キャスターは、要求の厳しい環境において安全性の向上、ダウンタイムの削減、生産性の向上を保証し、マテリアル ハンドリング ソリューションの好ましい選択肢となっています。 これらは、重い荷物や頻繁な移動により信頼性の高い可動性が求められる物流、製造、倉庫保管、航空宇宙分野で使用されています。 スムーズな旋回と強化された耐荷重能力により、産業用カート、台車、コンベア システム、自動車組立ラインに最適です。 耐荷重は 330 ~ 2200 ポンドの範囲です。 これらのキャスターには設置面積の狭いホイールが付いており、人間工学に基づいた押し引き動作が可能です。 回転式および固定式の長方形のトッププレートを備えており、操作性が高く、安定性が向上しています。 これらのキャスターには 2 方向方向ロックが付いており、ユーザーはキャスターを XNUMX つの異なる位置に固定して、移動中のコントロールと安定性を高めることができます。 これらのキャスターにはフットブレーキが付属しており、安定性を確保し、不要な動きを防ぎます。
形式 | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | レースウェイ | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSK100 RP1G | ¥12,093 | |||||||||
B | TSK125 GR2H | ¥20,183 | |||||||||
A | TSK125 RP1G | ¥15,472 | |||||||||
C | TSK125NT0E | ¥16,079 | |||||||||
A | TSK150 RP1G | ¥15,304 | |||||||||
B | TSK150 GR2H | ¥25,589 | |||||||||
D | TSK200NY2H | ¥45,645 | |||||||||
C | TSK200NT0E | ¥25,565 | |||||||||
B | TSK200 GR2H | ¥23,523 |
形式 | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSH150PT15T24BD | ¥50,504 | ||||||
A | TSH200PT15T24BD | ¥56,420 |
詳細はこちら
- ワイヤーコネクタ
- ラボの保管と輸送
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 温度と湿度の測定
- リサイクル設備
- 水コネクタ
- 車両警告およびマーカーライト
- エンジン旋盤
- 直立した排水ポンプ
- 炭素鋼穴あきシート
- GROTE ストップターンテールランプスクエア
- BIL-JAX 伸縮式レッグエクステンション
- SPILFYTER 廃水分類キット
- SEE ALL INDUSTRIES 検査タグ、消火器検査
- WESTWARD 自動センターパンチ
- ADVANCE TABCO ポータブルホットフードビュッフェテーブル
- GRAINGER 潤滑装置部品
- WINTERS INSTRUMENTS 工業用複合ゲージ
- FUJI ELECTRIC ベースプレート
- DEWALT ボックス(BOX)