REVVO TSH250PT1HT24 キングピンレス キャスター 2640 ポンド 直径 10 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 95ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | シルバーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 2640ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 12 " |
プレートサイズ | 5-1/4 x 6-9/16" |
プレート厚 | 0.281 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | シングルボール硬化 |
交換用ホイール | 製造元No.250 PT1H |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | (フィニアン・タン) |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 10.26 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | レースウェイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH100PT1HT24 | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥26,877 | ||
TSH100CI1HT24 | 有り | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥20,941 | ||
TSH125CI1HT24 | 有り | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 7" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥24,242 | ||
TSH150PT15T24 | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥29,539 | ||
TSH150CI15T24 | 有り | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥24,756 | ||
TSH200RU15T24 | いいえ | 1000〜2999ポンド | ラバー | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥24,006 | ||
TSH200PT15T24 | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥49,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。