REVVO TSH150PT15T24BD キングピンレス キャスター ブレーキ付き 1600 ポンド 直径 6 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
ブレーキの種類 | 顔の接触 |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | ブレーキ付きキングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 95ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | シルバーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 1600ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 8" |
プレートサイズ | 5-1/4 x 6-9/16" |
プレート厚 | 0.281 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | シングルボール硬化 |
交換用ホイール | 製造元No.150 PT15 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | (フィニアン・タン) |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 6.21 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 交換用ホイール | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH200PT15T24BD | 2420ポンド | 10 " | 製造元No.200 PT15 | 8" | 1.75 " | ¥56,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。