入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 95ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | シルバーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 6" |
プレートサイズ | 5-1/4 x 6-9/16" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元No.100 PT1H |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | (フィニアン・タン) |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 3.71 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 3926305000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | フレーム仕上げ | キャスターブレーキ付き | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFSV100BN0S | 亜鉛めっき | いいえ | 300〜999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | 330ポンド | 5 / 16 " | 有り | 2-3/8 x 3-3/16" | ¥2,683 | ||
TFSV125BN0S | 亜鉛めっき | いいえ | 300〜999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | 330ポンド | 5 / 16 " | 有り | 2-3/8 x 3-3/16" | ¥2,987 | ||
TFK125NT0E | 亜鉛めっき | いいえ | 300〜999ポンド | 3×3インチ | 550ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥10,888 | ||
TFK200NT0E | 亜鉛めっき | いいえ | 300〜999ポンド | 3×3インチ | 880ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥18,961 | ||
TFK200NY2H | 磨かれた亜鉛 | いいえ | 1000〜2999ポンド | 3×3インチ | 2200ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | ¥38,364 | ||
TFH100CI1HT24 | シルバーエナメル | いいえ | 300〜999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 700ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥11,613 | ||
TFH125CI1HT24 | シルバーエナメル | いいえ | 1000〜2999ポンド | 2-7/16 x 4-15/16" | 1400ポンド | 1 / 2 " | 有り | 3-3/8 x 5-1/4" | ¥13,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。