REVVO TSP150PT2HT22 キングピンレス キャスター 1600 ポンド 直径 6 インチ
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | キングピンレスキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | キングピンレススイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 95ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | グレーエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 1600ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/2 x 6-1/8" |
全体の高さ | 8.375 " |
プレートサイズ | 6 x 7-7 / 16 " |
プレート厚 | 0.406 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | ダブルボール硬化 |
交換用ホイール | 製造元No.150 PT2H |
温度。 範囲 | -22度から176度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | (フィニアン・タン) |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.5 " |
船の重量(kg) | 7.39 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | プレート厚 | レースウェイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH100PT1HT24 | 有り | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥26,877 | ||
TSH100CI1HT24 | 有り | 300〜999ポンド | 鋳鉄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥20,941 | ||
TSH125CI1HT24 | 有り | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 7" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥24,242 | ||
TSH150PT15T24 | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥29,539 | ||
TSH150CI15T24 | 有り | 1000〜2999ポンド | 鋳鉄 | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥24,756 | ||
TSH200RU15T24 | いいえ | 1000〜2999ポンド | ラバー | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥24,006 | ||
TSH200PT15T24 | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | シングルボール硬化 | ¥49,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。