KILLARKコンジットクランプ
コンジットクランプ
キラークコンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 それらは、溶融亜鉛めっき仕上げの可鍛鋳鉄構造を特徴としており、優れた圧縮強度と割れや腐食に対する耐性を提供します。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、3.1および3.5インチの長さのオプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています エッジコンジットクランプ 2-13 / 16から5.125インチの範囲の長さ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 春の品揃え
- サイトプラグ
- スプリンクラーバルブ
- レーザーアイウェアとゴーグル
- ガラス繊維Iビーム
- 冷凍試験装置
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- データ記録
- セキュリティアラームと警告
- ホースよだれかけと消火栓
- CHICAGO-LATROBE 115ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- NATIONAL GUARD 頑丈な自動ドア底
- HALLOWELL フロントベース
- VULCAN HART グリース缶
- KERN AND SOHN ODC-85シリーズ顕微鏡カメラ
- MI-T-M シール
- MORSE DRUM ベルト
- TIMKEN 円すい穴自動調心ころ軸受
- VESTIL TG-1200 標準オーバーラップ壁取り付けビニール ストリップ ドア
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機