入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角コンジットクランプ |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
フランジ厚 | 15/32" to 1-7/8" |
長さ | 3.5 " |
材料 | 可鍛鉄 |
公称コンジット/パイプ | 1-1 / 2」 |
サブカテゴリ | コンジットクランプ |
幅(Width) | 3.3 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCC075 | パラレルコンジットクランプ | 3.1 " | 1.7 " | ¥2,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。