GAST ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ Gast 1/4 および 3/8 NPT エアコンプレッサー/真空ポンプは、天然ガス パイプラインに適しています。 過熱による事故を防ぐために熱的に保護された陰極モーターを備えており、素早い熱伝導を実現するアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのポンプにはサンドイッチバルブが装備されており、異物がバルブシートに付着するのを防ぎます。
Gast 1/4 および 3/8 NPT エアコンプレッサー/真空ポンプは、天然ガス パイプラインに適しています。 過熱による事故を防ぐために熱的に保護された陰極モーターを備えており、素早い熱伝導を実現するアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのポンプにはサンドイッチバルブが装備されており、異物がバルブシートに付着するのを防ぎます。
ピストン式空気圧縮機 / 真空ポンプは、圧縮空気をエネルギー源として提供したり、天然ガスを輸送したりします。 Raptor supplies 幅広いピストンエアコンプレッサー/真空ポンプを提供...続きを読む
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 86R142-P001B-N270X | ¥158,399 | 見積依頼 |
A | 86R123-101-N170X | ¥140,075 | 見積依頼 |
ロッキングピストンエアコンプレッサー、1/4インチNPTインレット
ガスト ロッキング ピストン エアコンプレッサー/真空ポンプは、産業用機械、自動車、製造用途で空気流を使用して発生する音を減衰させながら、加圧空気を供給します。 これらのガスト真空ポンプには、耐食性と耐久性を高めるためのステンレス鋼バルブを備えたアルミニウムシリンダーが装備されています。 これらは、耐用年数を通じて一貫した流れを提供するロッキングピストン設計と、スムーズで静かな動作を実現するオイルレスの永久潤滑を特徴としています。 これらの Gast コンプレッサーは、異なる電流入力で使用できる 50 / 60Hz デュアル電圧モーターを備えています。 回路を遮断し、真空ポンプ/エアコンプレッサーの焼損を防ぐ自動熱保護機能を備えています。 圧力定格 30、100、125 psi の幅広いエアコンプレッサーからお選びいただけます。
ガスト ロッキング ピストン エアコンプレッサー/真空ポンプは、産業用機械、自動車、製造用途で空気流を使用して発生する音を減衰させながら、加圧空気を供給します。 これらのガスト真空ポンプには、耐食性と耐久性を高めるためのステンレス鋼バルブを備えたアルミニウムシリンダーが装備されています。 これらは、耐用年数を通じて一貫した流れを提供するロッキングピストン設計と、スムーズで静かな動作を実現するオイルレスの永久潤滑を特徴としています。 これらの Gast コンプレッサーは、異なる電流入力で使用できる 50 / 60Hz デュアル電圧モーターを備えています。 回路を遮断し、真空ポンプ/エアコンプレッサーの焼損を防ぐ自動熱保護機能を備えています。 圧力定格 30、100、125 psi の幅広いエアコンプレッサーからお選びいただけます。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | ¥129,826 | |||||
B | 87R642-101R-N470X | ¥156,312 | |||||
B | 87R645-101-N470X | ¥156,584 |
ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
形式 | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | モータータイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | ¥148,956 | |||||||||
B | 4LCB-251-M450X | ¥243,926 | |||||||||
C | 5LCA-251-M550NGX | ¥261,126 | |||||||||
D | 8HDM-251-M853 | ¥532,138 |
ピストン空気圧縮機
ガストピストンエアコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーを使用して空気を圧縮する容積式コンプレッサーです。 これらの真空ポンプは、優れたトルク始動巻線を備えた、熱的に保護された陰極モーターを備えたアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのピストン エアコンプレッサーは、電動、シェード ポール、コンデンサ スタート、オープン モーター タイプからお選びいただけます。
ガストピストンエアコンプレッサーは、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーを使用して空気を圧縮する容積式コンプレッサーです。 これらの真空ポンプは、優れたトルク始動巻線を備えた、熱的に保護された陰極モーターを備えたアルミニウム製シリンダーとヘッドを備えています。 これらのピストン エアコンプレッサーは、電動、シェード ポール、コンデンサ スタート、オープン モーター タイプからお選びいただけます。
形式 | モデル | 全体の高さ | 設計 | 全負荷アンペア | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | RPM | 温度。 範囲 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAH-19C-M322A | ¥300,050 | |||||||||
B | 120R689-P101-N800NX | ¥636,437 | 見積依頼 | ||||||||
C | 7LDE-46S-M750X | ¥856,695 | |||||||||
D | 1LAA-32-M100X | ¥292,606 | |||||||||
E | 3LBA-32-M300AX | ¥327,250 | |||||||||
F | 4HCC-10-M450X | ¥270,994 | |||||||||
G | 5LCA-22-M550NGX | ¥381,873 | |||||||||
H | 5LCA-46S-M550GX | ¥405,341 | |||||||||
I | 5LCA-10-M550NGX | ¥288,485 | |||||||||
J | LOA-101-HB | ¥146,085 | |||||||||
K | 3HBB-19-M322A | ¥340,641 | |||||||||
L | LOA-101-JR | ¥125,797 | |||||||||
M | 1LAA-46S-M100GX | ¥270,104 | |||||||||
A | 2HAH-10-M200X | ¥171,292 | |||||||||
K | 3HBB-19-M323A | ¥372,189 | |||||||||
G | 4LCB-21-M450X | ¥368,101 | |||||||||
N | 5HCD-10-M550NGX | ¥368,090 | |||||||||
O | 6HCA-10-M616NEX | ¥392,818 | |||||||||
P | 1HAB-10-M100X | ¥174,545 | |||||||||
Q | 8HDM-10-M853 | ¥652,241 | |||||||||
R | 7LDE-16-M750X | ¥697,675 | |||||||||
F | 5HCD-10-M553 | ¥368,179 | |||||||||
F | 3HBB-10-M300AX | ¥252,906 | |||||||||
O | 5HCE-10-M551X | ¥404,351 | |||||||||
S | 7HDD-10-M750X | ¥557,128 |
コンプレッサー、0.25 hp、単相、1V AC、最大連続圧力 115 psi、50 cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2LAF-10-M200X | CN2TLY | ¥235,900 |
特徴
- ガスト真空ポンプは、過熱による事故を防ぐための熱的に保護されたシェーデッド ポール モーターを備えており、迅速な熱伝達のためのアルミニウム シリンダーとヘッドを備えています。
- これらのポンプにはサンドイッチ バルブが装備されており、異物がバルブ シートに付着するのを制限します。
- クランクシャフト駆動のシリンダーとピストンを利用して空気を高圧で圧縮し、最大 2 HP のトルクを発生させます。
- これらのポンプは、ピストンが小さな不明瞭なバーストで動作して空気を含む空間を増減させ、空気が一方向弁を通って移動する正の変位を採用しています。
- ゲスト ロッキングピストン空気圧縮機 耐用年数を通じて一貫した流れを提供するロッキングピストン設計と、滑らかで静かな操作を提供するオイルレス永久潤滑を特徴としています。
動作メカニズム
- これらのタイプのポンプは、シリンダーに対して密閉されたピストンの動きによって真空と圧縮を生成します。
- ピストンはコネクティングロッドを介してクランクシャフトに取り付けられています。
- クランクシャフトが回転購入に進む、ピストンがシリンダー内で前後に押されます。
規格と承認
- CE承認済み
よくある質問
真空ポンプにはどのような種類がありますか?
ロータリーベーン、ダイヤフラム、液封、スクロール、ターボ分子真空ポンプなど、多くの種類の真空ポンプがあります。
レシプロエアコンプレッサとは?
往復空気圧縮機 (ピストン空気圧縮機とも呼ばれます) は、クランクシャフト駆動のピストンとシリンダーを使用して空気を圧縮する容積式圧縮機です。 密閉された空間内に一連の空気が閉じ込められます。
ピストンとロータリーコンプレッサーの違いは何ですか?
ピストンエアコンプレッサは油冷式のため、圧縮空気を排出する際に油分が排出されます。 通常、回転式空気圧縮機には、XNUMX つの連動ヘリカル ローターが装備されており、それらの間にわずかな隙間があり、ハウジング内のオイル バスに浸されています。
コンプレッサのピストンは何で構成されていますか?
ピストンコンプレッサーは通常、鋳鉄またはアルミニウムの XNUMX つの材料のいずれかで構成されています。
詳細はこちら
- 圧力と真空の測定
- HVACモーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 締結工具付属品
- ブリアブルガス
- エアペンシルグラインダー
- 空気圧式ドレンバルブ
- ワイヤーカートアクセサリー
- ダクト断熱材
- 振動包装機器付属品
- DAYTON パレットプラー
- DAYTON ブレード溶接機
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- Cementex USA ボックスエンドレンチセット
- DEWALT ダストシュラウド
- LOVEJOY RunRight テンションローラー、プラスチック
- TB WOODS オールダム・ディックス
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDTD 二減速減速機
- BOSCH 掃除機キット
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 電磁ロック作動装置