GAST ロッキングピストンエアコンプレッサー、1/4 インチ NPT インレット
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120、200 / 240 | ¥129,826 | |
B | 87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120、230 / 240 | ¥156,312 | |
B | 87R645-101-N470X | 6.0/3.0 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120、230 / 240 | ¥156,584 |
ロッキングピストンエアコンプレッサー、1/4インチNPTインレット
ガスト ロッキング ピストン エアコンプレッサー/真空ポンプは、産業用機械、自動車、製造用途で空気流を使用して発生する音を減衰させながら、加圧空気を供給します。 これらのガスト真空ポンプには、耐食性と耐久性を高めるためのステンレス鋼バルブを備えたアルミニウムシリンダーが装備されています。 これらは、耐用年数を通じて一貫した流れを提供するロッキングピストン設計と、スムーズで静かな動作を実現するオイルレスの永久潤滑を特徴としています。 これらの Gast コンプレッサーは、異なる電流入力で使用できる 50 / 60Hz デュアル電圧モーターを備えています。 回路を遮断し、真空ポンプ/エアコンプレッサーの焼損を防ぐ自動熱保護機能を備えています。 圧力定格 30、100、125 psi の幅広いエアコンプレッサーからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リミットスイッチアームとアクチュエータ
- 提灯
- スプリングヒンジ
- エアタッピングアーム
- ステンレス鋼の穴あきシート
- レインウェア
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ファンブレードとプロペラ
- ホースとスプリンクラーシステム
- スターターとコンタクター
- WESTWARD シングルエンドバルブホイールレンチ
- AQUASOL WELDING SoluGap水溶性ソケット溶接スペーサーリング
- COOPER B-LINE B363シリーズXNUMX穴閉角
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3〜8ねじ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、スピゴットエンド、FKM
- SPEARS VALVES PVCクリアソケットエンドYパターンバルブ
- EATON 後相バリア
- CALBRITE ステンレス製床フランジ
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし