GAST 87R645-101-N470X ロッキングピストン エアコンプ 1/2HP 30/30psi
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
アイテム価格 | ロッキングピストンエアコンプレッサー |
シリンダー材質 | アルミ |
設計 | ロッキングピストン |
終了 | ブラック |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 4.50 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 4.6 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 2.80 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 0.88 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 1.2 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 3.8 |
フリーエアCFM @ 40 PSI | 1.4 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 1.3 |
全負荷アンペア | 6.0/3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 30/30 |
最大真空 | 27.5 "Hg |
モータータイプ | 電気 |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 7.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
全幅 | 5.125 " |
相 | 1 |
電源コード | いいえ |
RPM | 1725/1425 |
音の評価 | 65 dBA |
温度。 範囲 | 5度から40度F |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 465409649517 |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 / 120、230 / 240 |
船の重量(kg) | 10.71 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 25.65 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87R135-101-N270X | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120、200 / 240 | ¥129,826 | ||
87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120、230 / 240 | ¥156,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。