AMETEK LAMB スルーフロー排出真空モーター
形式 | モデル | 電圧 | 最大アンペア | ブロワーステージ | エンクロージャー | CFM @ 2インチオリフィス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | 24 VDC | 15.7 | 2 | Open | 65.4 | ¥46,055 | |
B | 116309-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | 防滴オープン | 112 | ¥15,956 | |
C | 116884-49 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Open | 115 | ¥30,107 | |
D | 116297-00 | 120 VAC | 6.9 | 1 | 防滴オープン | 123 | ¥17,363 | |
A | 115744 | 120 VAC | 8 | 2 | 防滴オープン | 99 | ¥28,919 | |
A | 116311-01 | 120 VAC | 8.2 | 2 | 防滴オープン | 95 | ¥20,083 | |
C | 115982 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Open | 115 | ¥26,826 | |
C | 115923 | 120 VAC | 10.8 | 2 | Open | 122 | ¥24,992 | |
E | 119400-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Open | 112 | ¥14,201 | |
C | 116146-00 | 120 VAC | 9.5 | 2 | 防滴オープン | 115 | ¥27,195 | |
A | 116227-00 | 120 VAC | 8.8 | 2 | 防滴オープン | 107 | ¥32,346 | |
B | 116881-50 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Open | 112 | ¥16,468 | |
E | 119411-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Open | 112 | ¥17,235 | |
A | 119402-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | Open | 94 | ¥20,918 | |
F | 119347-00 | 120 VAC | 12 | 1 | Open | 147 | ¥22,289 | |
A | 116432-00 | 120 VAC | 10.6 | 2 | 防滴オープン | 101.3 | ¥25,882 | |
A | 116457-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | 防滴オープン | 94 | ¥25,149 | |
A | 116669-50 | 120 VAC | 7.7 | 2 | 防滴オープン | 94 | ¥21,067 | |
A | 115750 | 120 VAC | 8 | 2 | 防滴オープン | 99 | ¥24,938 | |
A | 115737 | 120 VAC | 8 | 2 | 防滴オープン | 99 | ¥23,570 | |
A | 116343-00 | 240 VAC | 4.7 | 2 | Open | 112.3 | ¥29,783 | |
A | 116604-00 | 240 VAC | 5.1 | 2 | Open | 119 | ¥32,346 | |
A | 115756 | 240 VAC | 3.5 | 2 | 防滴オープン | 89 | ¥28,698 | |
A | 119403-00 | 240 VAC | 4 | 2 | Open | 102 | ¥22,386 | |
A | 116111-00 | 240 VAC | 5.8 | 2 | Open | 113 | ¥32,346 | |
B | 116882-50 | 240 VAC | 4.2 | 1 | Open | 120 | ¥17,752 | |
B | 116668-50 | 240 VAC | 3.8 | 1 | Open | 113 | ¥20,691 | |
A | 116670-50 | 240 VAC | 4 | 2 | 防滴オープン | 102 | ¥26,135 |
スルーフロー排出真空モーター
Ametek Lamb スルーフロー放電真空モーターは、乾燥したきれいな空気を移動させるためのキャニスター/ユーティリティおよびセントラル真空システムでの使用に最適です。 これらの間欠モータは、モータの過熱を防ぐオープン/オープン防滴エンクロージャと、潤滑剤の漏れやケーシング内への異物の侵入を防ぐボールベアリングを備えています。 平均寿命が 500 時間で、最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。50 および 60 Hz の周波数バリエーションが用意されているスルーフロー放電真空モーターの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボールとドームのスエージ継手
- ストレッチラップ機
- ケーブルサポート
- 人事リフト
- アイドラースプロケット
- 電気ツール
- 仕上げ用品
- ラボろ過
- 電圧レギュレーション
- フロートバルブとアクセサリー
- SHEPHERD CASTER トータルロック付きスイベルプレートキャスター
- MSA 交換用センサー一酸化炭素
- WEATHERHEAD スイベルオスエルボー
- COXREELS 112Yシリーズハンドクランクホースリール
- SOUTHWIRE COMPANY 地下フィーダーケーブル
- WOODHEAD 130064シリーズコードセット
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、ギアオペレーター、亜鉛ラグ、Buna-N
- SPEARS VALVES PVC ドレン廃棄物ベント フィッティング P130 修理用カップリング、ハブ x ハブ
- TIMKEN 同心ロッキングカラーボールベアリング
- STEARNS BRAKES アーマチュア