入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 500時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 5.7 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 95 |
Discharge | スルーフロー |
デューティ | 断続的な |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | 防滴オープン |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 245 |
最大アンペア | 8.2 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 5 9 / 16 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-116311-01.pdf |
交換用ブラシ | 製造元番号833384-50 |
熱保護 | なし |
UPC | 663001035060 |
真空(H2O密閉) | 91.2 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | MX |
A. この Ametek Lamb 116311-01 モーターの平均寿命は、通常の動作条件下で約 500 時間です。ただし、使用頻度やメンテナンスなどの要因が寿命に影響を与える可能性があります。
A. 簡単に設置できるように設計されており、通常はラグ ブラケットを使用して取り付けます。最適なパフォーマンスを得るために、適切な位置合わせと確実な取り付けを確保してください。
A. 定期的なメンテナンスには、モーターとそのコンポーネントの清掃と検査が含まれます。最適なパフォーマンスと寿命を確保することが不可欠です。さらに、磨耗したブラシを交換し、必要に応じてベアリングに注油購入に進む、寿命を延ばすことができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。