ウェットベアリング保護
選択された真空モーターの湿式ベアリング保護により、湿式用途での作動端ベアリングのグリースの流出を防ぎます。 Ametek の強化されたベアリング シールは、湿気が発生しやすいファン システムからベアリングを遠ざけることで、モーターの寿命を延ばします。
Ametek Lamb は 1915 年以来、電気モーター、電子および電気機械デバイス、製造、輸送および化学産業での用途向けの幅広い種類の電気機械コンポーネントを製造してきました。 本社は米国ケントにあり、世界中に製造拠点があります。 続きを読む
さまざまな長さのさまざまな 5/16 インチのシャフト直径のユニバーサル AC / DC モーターが含まれています。 高馬力出力を必要とする用途に使用されます
ペリフェラル、タンジェンシャル、スルーフロー放電の Ametek Lamb 真空モーターなど、UL 認定および CSA 認定のさまざまな直径の産業用真空モーターが含まれています。
油圧式テールゲートや除雪リフトに使用される、全閉式、ファン冷却、界磁巻線のさまざまな DC モーターが含まれています
Ametek Lamb のカタログには、ブラシレス ブロワー、ブラシ付き真空モーター、輸送ポンプ、再生ブロワーが含まれています。 アメテック・ラム 貫流吐出真空モーター キャニスター/ユーティリティ掃除機およびセントラルバキュームシステムに適しており、クリーンで乾燥した空気を移動します。 これらの断続的な負荷のモーターは、電機子の上を通過することによって、真空空気を使用して自身を冷却します。 それらは、ボールベアリング、オープンドリッププルーフエンクロージャー、およびクラスA絶縁を備えており、長期間の操作を保証します。
Ametek Lamb モーターのモデル番号は通常、同等の Prestolite Motors、Ingersoll-Rand、Marathon Motors、および Dayton MPN (メーカーの部品番号) と個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは時代遅れのモーターやアクセサリをお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
これらの Ametek Lamb モーターとアクセサリは、小型から中型までのサイズがあります。 モデルによっては、さまざまな部品が梱包されているため、コンパクトな梱包が必要な場合があります。 これらの製品は、宅配便と航空貨物の両方に適しています。
Ametek Lamb ブラシ付きバイパス モーターは、冷却空気をアーマチュアとフィールドに導くための別個のファンを備えています。 作動空気は冷却空気から独立しています。 バイパスモーターも利用可能 ...続きを見る
Ametek の Rotron 再生ブロワーは、空気供給の圧力を高める再生原理に基づいて動作します。 インペラブレードは空気を外側および前方向に加速します。 ...続きを見る
Ametek Prestolite 駆動モーターは、PMDC モーター、床掃除用掃除機、油圧ポンプ、ウインチ、除雪機、ミキサー用のユニバーサル & 高トルク モーターなどの DC モーターの広範な製品ラインを提供します。 彼らはアルです...続きを見る
選択された真空モーターの湿式ベアリング保護により、湿式用途での作動端ベアリングのグリースの流出を防ぎます。 Ametek の強化されたベアリング シールは、湿気が発生しやすいファン システムからベアリングを遠ざけることで、モーターの寿命を延ばします。
Ametek Lamb はメキシコ、米国、メキシコ、イタリア、ブラジル、チェコ共和国、セルビア、中国に製造工場を持っています。