WOODHEAD130064シリーズコードセット
130064シリーズコードセット
Woodhead 130064 シリーズ コードセットは、電気機器と電源間の接続を提供します。 両端にコネクタが付いたケーブルで構成されており、取り付けと取り外しが簡単です。 これらのコードセットは、耐久性と高品質の電気接続が必要とされる製造工場などの産業環境で使用されます。 これらのコードセットは、-30 ~ 105 °F の範囲の温度で動作します。これらのコードセットには、難燃性と絶縁のための PVC ジャケットが装備されています。 導電性を高めるために、ニッケルメッキ上に金をメッキした銅が装備されています。 これらのコードセットには、3.28、6.56、9.84、13.12、19.68 フィートのケーブル長があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブル番号とカードホルダー
- ハンドヘルドパンチ
- デスクムーバー
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- フロアサンダーアクセサリー
- 明確な目的のACモーター
- バッグとバッグアクセサリー
- 屋外エリア備品
- ラボ診断
- ロータリーポンプ
- FUJI ELECTRIC 電気可変周波数ドライブアクセサリ
- WHEELOCK PRODUCTS マルチトーンホーン
- MITUTOYO 個別のスチールゲージブロック
- HAYWARD YSシリーズYストレーナー、1/1インチ
- BUSSMANN WKMHシリーズ中電圧ヒューズ
- ARGOS TECHNOLOGIES アイスバケット
- SMC VALVES Vs7-8シリーズ ソレノイドバルブ
- SMC VALVES Vgシリーズバルブ
- BALDOR / DODGE ISN、XNUMXボルトピローブロック、ソリッド調心ころ軸受
- HUB CITY SSW240シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機