入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 500時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 5.7 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 113 |
Discharge | スルーフロー |
デューティ | 断続的な |
効率グループ | スタンダード |
エンクロージャー | Open |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 291 |
最大アンペア | 5.8 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 6 1 / 16 " |
相 | 1 |
交換用ブラシ | 製造元番号833378-50 |
熱保護 | なし |
UPC | 704550034712 |
真空(H2O密閉) | 93.7 |
電圧 | 240 VAC |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。