入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
平均寿命 | 500時間 |
ベアリング | 玉 |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 5.7 " |
CFM @ 2インチオリフィス | 122 |
Discharge | スルーフロー |
デューティ | 断続的な |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | Open |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
最大エアワット | 447 |
最大アンペア | 10.8 |
モーター設計 | ユニバーサルAC / DC |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 7月 |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | すべての位置 |
取りつけ金具 | 金属 |
速度の数 | 1 |
全体の高さ | 6.187 " |
相 | 1 |
製品データシート | ametek-lamb-115923.pdf |
交換用ブラシ | 製造元番号833392-61 |
熱保護 | なし |
真空(H2O密閉) | 100.4 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。